DIN913 M8X0.75X20 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL8X0,75X20
Rubix:3631678
Hersteller:000913.12005.0080.020
EAN:4051427277533


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M8X0.75X20 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 0,75x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 567 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
20 mm