Referenzen
Spartex:STHCPL2,5X6
Rubix:3631506
Hersteller:000913.12000.0025.006
EAN:4051427276840


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M2.5X6 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 2,5 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
6 mm