Referenzen
Spartex:STHCPL1,6X4
Rubix:3631491
Hersteller:000913.12000.0016.004
EAN:4051427276697


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M1.6X4 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 1,6 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
40,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
4 mm