Referenzen
Spartex:VSTFP3X8EFLT
Rubix:527428
Hersteller:000551.70000.0030.008
EAN:4043952093832


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN551 M3X8 MS Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
8 mm