Referenzen
Spartex:VSTFP1,6X2EF/100
Rubix:527351
Hersteller:000551.00000.9016.002
EAN:4043952091708


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M1.6X2 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 1,6 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Länge | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
2 mm