Referenzen
Spartex:VSTFP12X20EF
Rubix:527743
Hersteller:000551.00000.0120.020
EAN:4043952091579


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M12X20 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 12 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
20 mm