Referenzen
Spartex:GOUJ1-24X55EF8
Rubix:545511
Hersteller:000938.08000.0240.055
EAN:4043952300589

Produktdetails : DIN938 M24X55 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 24 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2430 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,47 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
