Referenzen
Spartex:GOUJ1-10X65EF8
Rubix:545043
Hersteller:000938.08000.0100.065
EAN:4043952299999

Produktdetails : DIN938 M10X65 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 10 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2065 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
21,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
