Schrauböse & Ringschraube Spartex GOUJ1-20X55EF8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 938
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-20X55EF8
Rubix:545399
Hersteller:000938.08000.0200.055
EAN:4043952300428

Produktdetails : DIN938 M20X55 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 20 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1630 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 938 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,51 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
