Referenzen
Elesa+Ganter:GN 581.5-M24
Rubix:357247
Hersteller:GN 581.5-M24
EAN:4045525590786





Produktdetails : GN581.5-M24 Ringschraube, drehbar, Edelstahl
Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Diese Ringschrauben bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen. Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung. Die Innensechskantschraube ist unverlierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 912 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 580 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
