Referenzen
Spartex:GOUJ1-16X70EF8
Rubix:158818
Hersteller:000938.08000.0160.070
EAN:4043952300299

Produktdetails : DIN938 M16X70 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 16 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1210 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,07 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
