DIN444 BM6X50 4.6 Augenschraube, Form B
DIN444 BM16X50 4.6 ZN Augenschraube, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL6X50PF
Rubix:4533
Hersteller:000444.04002.0060.050
EAN:4043952076750

Produktdetails : DIN444 BM6X50 4.6 Augenschraube, Form B
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 50
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 6 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 397,5 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
