Referenzen
Spartex:GOUJ1-10X30EF8
Rubix:544994
Hersteller:000938.08000.0100.030
EAN:4043952299920

Produktdetails : DIN938 M10X30 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
