Referenzen
Spartex:GOUJ1-8X50EF8
Rubix:544926
Hersteller:000938.08000.0080.050
EAN:4043952299838

Produktdetails : DIN938 M8X50 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 8 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
12,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
