Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 444-M20-130
Rubix:91717
Hersteller:DIN 444-M20-130
EAN:4045525253223




Produktdetails : DIN444-M20-130 Augenschraube. Stahl
Präzisions-Schwenkbolzen DIN 444 werden hauptsächlich in Vorrichtungen und Lehren eingesetzt. Für Lagerzwecke können Zylinderkopfschulterbolzen GN 732 für die Größen M 6, M 8, M 10 und M 12 verwendet werden.
Die hier aufgeführten Augenschrauben DIN 444 sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt. In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert. Abweichend vom amtlichen Normblatt ist die Stahl-Ausführung in Festigkeitsklasse 5.8 (an Stelle 4.6 / 5.6) und die Edelstahl-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewindelänge l2 größer. Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
