ISO8676 M10X1X80 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1X80EF8ISO
Rubix:562977
Hersteller:008676.08000.0100.080
EAN:4043952572900


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8676 M10X1X80 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5560 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,94 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10