EN15048 ISO4017 MU M16X40 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH16X40EF8GAISO
Rubix:3282321
Hersteller:004017.08204.0160.040
EAN:4043952622872


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4017 MU M16X40 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6200 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16