Referenzen
Spartex:TH16X40EF10ISO
Rubix:565445
Hersteller:004017.10000.0160.040
EAN:4043952434079


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M16X40 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4510 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
85,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M16