ISO4017 M36X200 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH36X200EF10ZISO
Rubix:3282482
Hersteller:004017.10100.0360.200
EAN:4043952764862


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M36X200 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 36 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1810 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M36