Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X16EF8
Spartex:TH6X16EF8ISO
Rubix:561612
Hersteller:004017.08000.0060.016
EAN:4043952442531


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M6X16 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 511 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6