Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X12EF8
Spartex:TH4X12EF8ISO
Rubix:560624
Hersteller:004017.08000.0040.012
EAN:4043952442104


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M4X12 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4