Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X10EF8Z
Spartex:TH6X10EF8ZISO
Rubix:561497
Hersteller:004017.08100.0060.010
EAN:4043952448939


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M6X10 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 408 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6