Sechskantschraube Spartex TH12X60EF5ZISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 60 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X60EF5ZISO
Rubix:564151
Hersteller:004017.05104.0120.060
EAN:4043952440063


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 M12X60 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5820 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12