ISO4017 M6X30 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X30EF5ZISO
Rubix:561733
Hersteller:004017.05104.0060.030
EAN:4043952439692


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 M6X30 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 6 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 784 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6