Sechskantschraube Spartex TH24X100PF5GAISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 100 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X100PF5GAISO
Rubix:567712
Hersteller:004014.05204.0240.100
EAN:4043952405673


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 MU M24X100 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Mu.5.6 AD W7/TRD 106 feuerverzinkt Sechskantschrauben m. Schaft,m.Mutter f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57400 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,08 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
110,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24