Sechskantschraube Spartex TH30X210PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 210 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X210PF10ISO
Rubix:569269
Hersteller:004014.10000.0300.210
EAN:4043952399378


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M30X210 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1365 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30