Referenzen
Spartex:TH22X100PF10ISO
Rubix:567315
Hersteller:004014.10000.0220.100
EAN:4043952398548


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M22X100 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37000 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,32 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22