Referenzen
Spartex:TH14X90PF10ISO
Rubix:564756
Hersteller:004014.10000.0140.090
EAN:4043952397442


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M14X90 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6350 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,95 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
160,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m14