Sechskantschraube Spartex TH12X65PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X65PF10ISO
Rubix:564169
Hersteller:004014.10000.0120.065
EAN:4043952397268


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M12X65 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3400 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,81 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
28,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12