Sechskantschraube Spartex TH6X60PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X60PF10ISO
Rubix:561896
Hersteller:004014.10000.0060.060
EAN:4043952396742


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M6X60 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2880 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
54,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6