Sechskantschraube Spartex TH24X210PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 210 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X210PF8ISO
Rubix:3282548
Hersteller:004014.08000.0240.210
EAN:4043952409411


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M24X210 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 838 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24