Sechskantschraube Spartex TH10X130PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 130 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X130PF8ZISO
Rubix:3282503
Hersteller:004014.08100.0100.130
EAN:4051426055156


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M10X130 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4260 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,23 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10