Sechskantschraube Spartex TH12X95PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 95 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X95PF8ZISO
Rubix:564349
Hersteller:004014.08100.0120.095
EAN:4043952414798


Technische Zusammenfassung
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X95 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4840 g |
|---|---|
| Länge | 95 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
95 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12