Referenzen
Spartex:TH12X80PF5ISO
Rubix:564263
Hersteller:004014.05004.0120.080
EAN:4043952402788


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M12X80 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4180 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12