Sechskantschraube Spartex TH20X100PF5ZISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 100 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X100PF5ZISO
Rubix:566313
Hersteller:004014.05104.0200.100
EAN:4043952404867


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M20X100 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 20 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7325 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20