Sechskantschraube Spartex THEMB10X60EF10, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB10X60EF10
Rubix:173188
Hersteller:006921.10000.0100.060
EAN:4043952502136


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M10X60 10.9 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 10 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4887 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,30 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
64,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm