Sechskantschraube Spartex THEMB8X16EF10, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB8X16EF10
Rubix:553738
Hersteller:006921.10000.0080.016
EAN:4043952501993


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M8X16 10.9 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1539 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm