Sechskantschraube Spartex THEMB16X50EF8, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB16X50EF8
Rubix:553855
Hersteller:006921.08000.0160.050
EAN:4043952502723


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M16X50 8.8 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 16 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5615 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,14 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
57,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm