Sechskantschraube Spartex THFIN20X1,5X65EF10, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN20X1,5X65EF10
Rubix:546824
Hersteller:000961.10000.0200.065
EAN:4043952313060


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M20X1.5X65 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 20 x1,5 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5425 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20