Sechskantschraube Spartex THFIN10X1X35EF10, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 961 / ISO 8676
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN10X1X35EF10
Rubix:546628
Hersteller:000961.10000.0102.035
EAN:4043952312452


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M10X1X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 961 / iso 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10