ISO4017 M20X190 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH20X190EFA4-70ISO
Rubix:3389734
Hersteller:4017420 190
EAN:4043377331298
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M20X190 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 20X190 SW30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser20 mm
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypsechseckig (hex)
82,73 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch