Sechskantschraube Spartex THFIN8X1X35EF10, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN8X1X35EF10
Rubix:546586
Hersteller:000961.10000.0080.035
EAN:4043952312407


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M8X1X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 8 x1 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3480 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8