Sechskantschraube Spartex THFIN14X1,5X80EF10Z, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 80 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN14X1,5X80EF10Z
Rubix:546737
Hersteller:000961.10100.0141.080
EAN:4043952313299


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M14X1.5X80 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5570 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,09 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m14