DIN961 M8X1X25 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN8X1X25EF10Z
Rubix:546581
Hersteller:000961.10100.0080.025
EAN:4043952313114


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M8X1X25 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 8 x1 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2820 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8