Sechskantschraube Spartex THFIN18X1,5X60EF8, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 60 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN18X1,5X60EF8
Rubix:139295
Hersteller:000961.08000.0180.060
EAN:4043952314296


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M18X1.5X60 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 18 x1,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,78 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18