Sechskantschraube Spartex THFIN18X1,5X40EF8, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN18X1,5X40EF8
Rubix:546787
Hersteller:000961.08000.0180.040
EAN:4043952314258


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M18X1.5X40 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 18 x1,5 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6050 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,81 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
62,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18