Sechskantschraube Spartex THFIN16X1,5X50EF8, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN16X1,5X50EF8
Rubix:166195
Hersteller:000961.08000.0160.050
EAN:4043952314166


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M16X1.5X50 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5300 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,52 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16