DIN961 M8X1X25 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN8X1X25EF8
Rubix:546582
Hersteller:000961.08000.0080.025
EAN:4043952313428


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M8X1X25 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 8 x1 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2820 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8