DIN960 M22X1.5X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF22X110X1,5PF10
Rubix:546549
Hersteller:000960.10000.0222.110
EAN:4043952310984


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN960 M22X1.5X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 22 x1,5 x110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41300 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
22 mm
Durchmesser, metrisch
M22