Referenzen
Spartex:THF10X65X1PF8
Rubix:546339
Hersteller:000960.08000.0102.065
EAN:4043952311448


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M10X1X65 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5170 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M10